曜日別特売

パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MW ガス管溶接タイプ雌

パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MW ガス管溶接タイプ雌 - 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MW ガス管溶接タイプ雌 - 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MW ガス管溶接タイプ雌 - 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MW ガス管溶接タイプ雌 - 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MW ガス管溶接タイプ雌 - 大塔テック

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。

用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※2点どめのため、接続は必ずフックが荷重及び圧力を受けるよう接続してください。
※接続時、どちらか一端が固定されていない場合、荷重が極力接続部に掛からないようにして下さい。荷重を掛け続けてご使用になられると、最悪の場合、Oリングの歪み・変形等により、シール性が著しく悪化するおそれがあります。また、荷重が掛かる場合の常用圧力設定及び振動は抑えてください。
※ポンプ等、機器を吊り下げてのご使用は避けて下さい。
※継手の接続部を踏台代わりなど、横からの応力は掛けないでください。
※ご注意にも拘わらず上記のようなご使用を長時間されますと色々な不可の応力による要因で、接続部に相当の負担が掛かり金属疲労をおこし、接続部がはずれるおそれがあります。
※本製品をご使用の場合は、必ず技術資料を参考に本体及びOリング材質の選定をし、ご使用ください。
※ホース等の曲げ荷重が多少掛かる場合は、別売りの安全ピンでロックしてください。
※無理なご使用は本製品の寿命を縮めるだけでなく、事故につながる恐れがありますのでご注意ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(Oリング)
ΦD
寸法H(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75567723MW50x1.1/2 Oリング付(材質CR)CR(クロロプレンゴム)48.695130900.9
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567739MW50x2 Oリング付(材質CR)CR(クロロプレンゴム)60.5148130901.1
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567748MW70x2.1/2 Oリング付(材質CR)CR(クロロプレンゴム)76.31101501101.6
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567757MW89x3 Oリング付(材質CR)CR(クロロプレンゴム)89.11291751262.6
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567766MW108x4 Oリング付(材質CR)CR(クロロプレンゴム)114.31512121434.2
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567775MW133x5 Oリング付(材質CR)CR(クロロプレンゴム)139.81602121435.5
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567784MW159x6 Oリング付(材質CR)CR(クロロプレンゴム)165.31752121437.5
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567793MW50x1.1/2 Oリング付(材質NR)NR(天然ゴム)48.695130900.9
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567809MW50x2 Oリング付(材質NR)NR(天然ゴム)60.5148130901.1
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567818MW70x2.1/2 Oリング付(材質NR)NR(天然ゴム)76.31101501101.6
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567827MW89x3 Oリング付(材質NR)NR(天然ゴム)89.11291751262.6
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567836MW108x4 Oリング付(材質NR)NR(天然ゴム)114.31512121434.2
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567845MW133x5 Oリング付(材質NR)NR(天然ゴム)139.81602121435.5
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567854MW159x6 Oリング付(材質NR)NR(天然ゴム)165.31752121437.5
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567863MW50x1.1/2 Oリング付(材質NBR)NBR(ニトリルゴム)48.695130900.9
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567879MW50x2 Oリング付(材質NBR)NBR(ニトリルゴム)60.5148130901.1
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567888MW70x2.1/2 Oリング付(材質NBR)NBR(ニトリルゴム)76.31101501101.6
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567897MW89x3 Oリング付(材質NBR)NBR(ニトリルゴム)89.11291751262.6
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567906MW108x4 Oリング付(材質NBR)NBR(ニトリルゴム)114.31512121434.2
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567915MW133x5 Oリング付(材質NBR)NBR(ニトリルゴム)139.81602121435.5
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567924MW159x6 Oリング付(材質NBR)NBR(ニトリルゴム)165.31752121437.5
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567933MW50x1.1/2 Oリング付(材質SI)SI(シリコンゴム)48.695130900.9
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567949MW50x2 Oリング付(材質SI)SI(シリコンゴム)60.5148130901.1
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567958MW70x2.1/2 Oリング付(材質SI)SI(シリコンゴム)76.31101501101.6
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567967MW89x3 Oリング付(材質SI)SI(シリコンゴム)89.11291751262.6
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567976MW108x4 Oリング付(材質SI)SI(シリコンゴム)114.31512121434.2
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567985MW133x5 Oリング付(材質SI)SI(シリコンゴム)139.81602121435.5
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75567994MW159x6 Oリング付(材質SI)SI(シリコンゴム)165.31752121437.5
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75568003MW50x1.1/2 Oリング付(材質FPM)FPM(フッ素ゴム)48.695130900.9
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75568019MW50x2 Oリング付(材質FPM)FPM(フッ素ゴム)60.5148130901.1
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75568028MW70x2.1/2 Oリング付(材質FPM)FPM(フッ素ゴム)76.31101501101.6
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75568037MW89x3 Oリング付(材質FPM)FPM(フッ素ゴム)89.11291751262.6
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75568046MW108x4 Oリング付(材質FPM)FPM(フッ素ゴム)114.31512121434.2
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75568055MW133x5 Oリング付(材質FPM)FPM(フッ素ゴム)139.81602121435.5
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75568064MW159x6 Oリング付(材質FPM)FPM(フッ素ゴム)165.31752121437.5
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする