曜日別特売

パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VW ガス管溶接タイプ雄

パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VW ガス管溶接タイプ雄 - 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VW ガス管溶接タイプ雄 - 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VW ガス管溶接タイプ雄 - 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VW ガス管溶接タイプ雄 - 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) VW ガス管溶接タイプ雄 - 大塔テック

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。
”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。

用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※2点どめのため、接続は必ずフックが荷重及び圧力を受けるよう接続してください。
※接続時、どちらか一端が固定されていない場合、荷重が極力接続部に掛からないようにして下さい。荷重を掛け続けてご使用になられると、最悪の場合、Oリングの歪み・変形等により、シール性が著しく悪化するおそれがあります。また、荷重が掛かる場合の常用圧力設定及び振動は抑えてください。
※ポンプ等、機器を吊り下げてのご使用は避けて下さい。
※継手の接続部を踏台代わりなど、横からの応力は掛けないでください。
※ご注意にも拘わらず上記のようなご使用を長時間されますと色々な不可の応力による要因で、接続部に相当の負担が掛かり金属疲労をおこし、接続部がはずれるおそれがあります。
※本製品をご使用の場合は、必ず技術資料を参考に本体及びOリング材質の選定をし、ご使用ください。
※ホース等の曲げ荷重が多少掛かる場合は、別売りの安全ピンでロックしてください。
※無理なご使用は本製品の寿命を縮めるだけでなく、事故につながる恐れがありますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ΦD
寸法H(mm)
ΦA
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75569148VW50x1.1/248.673750.4
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75569157VW50x260.5126750.6
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75569166VW70x2.1/276.3951000.8
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75569175VW89x389.11091341.1
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75569184VW108x4114.31181572.1
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75569193VW133x5139.81301772.6
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75569209VW159x6165.31352105.1
オープン
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする