エレコム
パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(29.5cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペース
こんなお得な商品も!
机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ
モノタロウ
¥
1,598
~
税込
¥
1,758
~
(7)
液晶ディスプレイの高さを12cm上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができる木製のディスプレイ台です。横幅38cmの省スペースタイプです。
材質
パーチクルボード、スチール
質量(kg)
約1.15
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×260×120
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ディスプレイスタンド下部】約295×260×108
対応インチサイズ
~27インチディスプレイ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75570189
PCA-DPSW3812BK
ブラック
¥
3,740
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
75570198
PCA-DPSW3812TK
チーク調
¥
3,740
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください