曜日別特売

あんしんスマホ KY-51B ケース カバー レザー 手帳 耐衝撃 薄型 超軽量 マグネット フラップ 花柄

あんしんスマホ KY-51B ケース カバー レザー 手帳 耐衝撃 薄型 超軽量 マグネット フラップ 花柄 - エレコム

本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのあんしんスマホ(KY-51B)用ソフトレザーケース(手帳型)です。

対応機種あんしんスマホ(KY-51B)材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)セット内容ケース本体×1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75570304PM-K211PLFUJNV薄型、マグネット付、ポケット付、スタンド機能手帳型ネイビー
オープン
取扱い終了
75570313PM-K211PLFUJPND--ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする