スマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g

スマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g - エレコムスマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g - エレコムスマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g - エレコムスマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g - エレコムスマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g - エレコムスマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g - エレコムスマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g - エレコムスマホスタンド アームスタンド フレキシブルアーム 角度調節可 高さ調節可 耐荷重250g - エレコム
(1件のレビュー)

お好みの場所にクランプでしっかり固定ができ、フレキシブルアームで自由に角度調節ができる、スマートフォン用ロングアームスタンドです。

材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVCブラック耐荷重(g)250角度調節内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75570338P-DSLARM100BK4.6~6.9インチのスマートフォンヘッドクリップ:約72×80×80、アーム:約760、ベースホルダー:約54×76×130(収納時)、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:70
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75570347PWDSLARM80BK4.6~6.9inchのスマートフォン-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スマホ用アームスタンドPWDSLARM80BK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: スマホスタンドとして
宗教法人長楽寺その他業種

アームがかなりしっかり堅い。
位置がきちんと決まれば、問題ない。
しかし、変えようとするとかなり力が要る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする