曜日別特売

吸汗速乾抗菌防臭加工 PVC 安全長靴

吸汗速乾抗菌防臭加工 PVC 安全長靴 - 天牛(富士手袋工業)吸汗速乾抗菌防臭加工 PVC 安全長靴 - 天牛(富士手袋工業)吸汗速乾抗菌防臭加工 PVC 安全長靴 - 天牛(富士手袋工業)吸汗速乾抗菌防臭加工 PVC 安全長靴 - 天牛(富士手袋工業)吸汗速乾抗菌防臭加工 PVC 安全長靴 - 天牛(富士手袋工業)吸汗速乾抗菌防臭加工 PVC 安全長靴 - 天牛(富士手袋工業)
(1件のレビュー)

吸汗、速乾、抗菌、防臭加工済み、耐油底のJIS S級相当鉄製先芯入りPVC安全長靴です。
剥離に強いインジェクション製法!

用途一般作業用形状ハイカット機能吸汗・速乾・抗菌・防臭加工・耐油底艶消しブラック材質(先芯)鋼鉄材質(アッパー)PVC靴タイプ長靴足幅3Eタイプカバー付種類安全長靴材質(ソール)PVC(耐油)内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75570365966524.5約36(26cm)905(26cm)
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
75570374966525約36(26cm)905(26cm)
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
75570383966525.5約36(26cm)905(26cm)
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
75570399966526約36905
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75570408966526.5約36(26cm)905(26cm)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75570417966527約36(26cm)905(26cm)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75570426966528約36(26cm)905(26cm)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 雨、雪の日の仕事で
その他業種

値段も安くて、ものも悪くなくいいです。それなりに長持ちもします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする