曜日別特売

SUS製落し込み蝶番

SUS製落し込み蝶番 - ホシモトSUS製落し込み蝶番 - ホシモトSUS製落し込み蝶番 - ホシモトSUS製落し込み蝶番 - ホシモト

ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。

用途キュービクル・配電盤・その他各種BOX材質ステンレス寸法F(mm)6.5~7.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法t(mm)
寸法M(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75570968SA-82-141+0,-0.512.212.2501816836.93532.81374820313
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75570977SA-82-241+0,-0.511.311.349.11816837.83532.81374820315
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
75570986SA-82-326+0,-0.510.210.2341412621.92023.81053617169.4
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
75570995SA-82-426+0,-0.59.39.333.11412622.82023.81053617167
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする