鉄製落し込み蝶番

鉄製落し込み蝶番 - ホシモト鉄製落し込み蝶番 - ホシモト鉄製落し込み蝶番 - ホシモト鉄製落し込み蝶番 - ホシモト

ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。

用途キュービクル・配電盤・その他各種BOX材質RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法t(mm)
寸法M(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75571004A-82-526+0,-0.510.27.5~8.010.237.41412.4622.12023.81053.2617173
669
736(税込)
9日以内出荷
75571013A-82-626+0,-0.59.37.5~8.09.336.51412.46232023.81053.2617173.4
669
736(税込)
9日以内出荷
75571029A-82-741+0,-0.512.25.5~6.012.240.61817837.4352515104.5820350
819
901(税込)
9日以内出荷
75571038A-82-841+0,-0.511.35.5~6.011.339.71817838.3352515104.5820321.2
819
901(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする