ホシモト
SUS製平蝶番
ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
ステンレス
寸法W1(mm)
182
寸法W2(mm)
24
寸法W3(mm)
158
寸法L(mm)
65
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12
寸法t(mm)
3
質量(g)
312.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75571327
SA-90-1
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください