SUS製平蝶番

SUS製平蝶番 - ホシモトSUS製平蝶番 - ホシモト

ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。

用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス寸法W1(mm)95寸法W2(mm)19寸法W3(mm)76寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)9寸法t(mm)2質量(g)50.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75571336SA-90-5
419
461(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする