ホシモト
鉄製スプリング付蝶番
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法D(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75571808
F-49-1
51
39
1.6
26
32
6.5
30.4
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
75571817
F-49-2
38
32
1.6
20
26
6.5
19.6
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
9日以内出荷
75571826
F-49-3
25
32
1.2
20
14
5.8
9.8
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください