ホシモト
鉄製スプリング付蝶番
材質
鉄
寸法P3(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P4(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
N
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75571835
F-49-5
100
50
2
80
40
38
9.5
5.3
8
104.4
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
75571844
F-49-6
80
50
2
50
-
38
9.5
5.3
6
82.4
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
75571853
F-49-7
60
40
1.5
40
-
26
8.5
4.3
6
44.6
¥
289
¥
318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください