ホシモト
配線固定バー(金具)
ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。
ラックの再度フレーム等にお取付ください。
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
寸法L(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シャフトは別売りとなります。(カットされたシャフトと金具を組み込んでご利用ください)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法h(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75573813
JB-3-30-2
30
8.1
12
6
39
¥
279
¥
307
(税込)
9日以内出荷
75573829
JB-3-55-2
55
8.1
12
6
55
¥
289
¥
318
(税込)
9日以内出荷
75573838
JB-3-70-2
70
8.1
12
6
66
¥
309
¥
340
(税込)
9日以内出荷
75573847
JB-3-105-2
105
8.1
12
6
91
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
75573856
JB-3-180-2
180
8.1
12
6
143
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
75573865
JB-4-30-2
30
10.1
14
7
41
¥
289
¥
318
(税込)
9日以内出荷
75573874
JB-4-55-2
55
10.1
14
7
57
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
75573883
JB-4-70-2
70
10.1
14
7
68
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
75573899
JB-4-105-2
105
10.1
14
7
93
¥
339
¥
373
(税込)
9日以内出荷
75573908
JB-4-180-2
180
10.1
14
7
145
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください