曜日別特売

1540 ストレッチ素材長袖つなぎ

1540 ストレッチ素材長袖つなぎ - ROUND ONI1540 ストレッチ素材長袖つなぎ - ROUND ONI1540 ストレッチ素材長袖つなぎ - ROUND ONI1540 ストレッチ素材長袖つなぎ - ROUND ONI1540 ストレッチ素材長袖つなぎ - ROUND ONI1540 ストレッチ素材長袖つなぎ - ROUND ONI1540 ストレッチ素材長袖つなぎ - ROUND ONI1540 ストレッチ素材長袖つなぎ - ROUND ONI

スタイリッシュなシルエット&デザインのストレッチ素材つなぎ。
シルエットが綺麗な左胸隠しポケットや作業性を高めるカフスフリー機能でカフスボタンを閉じたまま袖の引き上げ可能。
ファスナーはすべて表面にでないデザインで耐久性の高いドット釦仕様。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場種別長袖つなぎ機能ストレッチ袖丈長袖生地厚(mm)0.34内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
混率(%)
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
目付(g/m2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755788531540ブルー綿66、ポリエステル34S16051771108272-650(Lサイズ計測)
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755788691540ブルー綿66、ポリエステル35M16553801148674-650(Lサイズ計測)
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755788781540ブルー綿66、ポリエステル36L17055831189076-650(Lサイズ計測)
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755788871540ブルー綿66、ポリエステル37LL17557861229478-650(Lサイズ計測)
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755788961540ブルー綿66、ポリエステル383L18059891269880-650(Lサイズ計測)
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755789051540ブルー綿66、ポリエステル394L185619213010282-650(Lサイズ計測)
15,700
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
755789141540ブルー綿66、ポリエステル405L190639513410684-650(Lサイズ計測)
16,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
755789231540ブルー綿66、ポリエステル41BL170568512411076-650(Lサイズ計測)
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
755789391540ブルー綿66、ポリエステル42BLL175588813012078-650(Lサイズ計測)
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
755789481540ネイビー綿66、ポリエステル34S16051771108272-650(Lサイズ計測)
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755789571540ネイビー綿66、ポリエステル35M16553801148674-650(Lサイズ計測)
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755789661540ネイビー綿66、ポリエステル36L17055831189076-650(Lサイズ計測)
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755789751540ネイビー綿66、ポリエステル37LL17557861229478-650(Lサイズ計測)
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755789841540ネイビー綿66、ポリエステル383L18059891269880-650(Lサイズ計測)
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755789931540ネイビー綿66、ポリエステル394L185619213010282-650(Lサイズ計測)
15,700
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
755790091540ネイビー綿66、ポリエステル405L190639513410684-650(Lサイズ計測)
16,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
755790181540ネイビー綿66、ポリエステル41BL170568512411076-650(Lサイズ計測)
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
755790271540ネイビー綿66、ポリエステル42BLL175588813012078155-
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
755790361540カーキ綿66、ポリエステル43S16051771108272155-
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755790451540カーキ綿66、ポリエステル44M16553801148674155-
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755790541540カーキ綿66、ポリエステル45L17055831189076155-
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755790631540カーキ綿66、ポリエステル46LL17557861229478155-
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755790791540カーキ綿66、ポリエステル473L18059891269880155-
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755790881540カーキ綿66、ポリエステル484L185619213010282155-
15,700
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
755790971540カーキ綿66、ポリエステル495L190639513410684155-
16,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
755791061540カーキ綿66、ポリエステル50BL170568512411076155-
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
755791151540カーキ綿66、ポリエステル51BLL175588813012078155-
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
755791241540モクグレー綿66、ポリエステル52S16051771108272155-
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755791331540モクグレー綿66、ポリエステル53M16553801148674155-
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755791491540モクグレー綿66、ポリエステル54L17055831189076155-
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755791581540モクグレー綿66、ポリエステル55LL17557861229478155-
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755791671540モクグレー綿66、ポリエステル563L18059891269880155-
15,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
755791761540モクグレー綿66、ポリエステル574L185619213010282155-
15,700
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
755791851540モクグレー綿66、ポリエステル585L190639513410684155-
16,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
755791941540モクグレー綿66、ポリエステル59BL170568512411076155-
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
755792031540モクグレー綿66、ポリエステル60BLL175588813012078155-
17,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする