911 綿100%長袖つなぎ

911 綿100%長袖つなぎ - ROUND ONI911 綿100%長袖つなぎ - ROUND ONI911 綿100%長袖つなぎ - ROUND ONI911 綿100%長袖つなぎ - ROUND ONI911 綿100%長袖つなぎ - ROUND ONI911 綿100%長袖つなぎ - ROUND ONI911 綿100%長袖つなぎ - ROUND ONI911 綿100%長袖つなぎ - ROUND ONI

快適な着心地のコットン100%素材でハードワークにも最適な優れた防縮性&耐久性アイテム。
耐洗濯性に優れたプラスティック釦採用。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場種別長袖つなぎ機能防縮性、耐久性混率(%)綿100袖丈長袖目付(g/m2)200生地厚(mm)0.4仕様腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、左右ポケットファスナー付(右胸タテファスナー・左胸横ファスナー)、全てプラスティック釦採用(マジックテープ不使用)、左腕ペン差し内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75579219911ブルーS16046461107872
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
75579228911ブルーM16548481148274
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
75579237911ブルーL17050501188676
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
75579246911ブルーLL17552521229078
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
75579255911ブルー3L18054541269480
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
75579264911ブルー4L18556561309882
11,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
75579273911ブルー5L190585813410284
12,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
75579289911ブルーBL170515412411076
12,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
75579298911ブルーBLL175535613012078
12,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
75579307911ブルーB3L180555814013080
12,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
75579316911カーキグリーンS16046461107872
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
75579325911カーキグリーンM16548481148274
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
75579334911カーキグリーンL17050501188676
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
75579343911カーキグリーンLL17552521229078
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
75579359911カーキグリーン3L18054541269480
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
75579368911カーキグリーン4L18556561309882
11,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
75579377911カーキグリーン5L190585813410284
12,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
75579386911カーキグリーンBL170515412411076
12,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
75579395911カーキグリーンBLL175535613012078
12,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
75579404911カーキグリーンB3L180555814013080
12,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
75579413911スチールS16046461107872
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
75579429911スチールM16548481148274
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
75579438911スチールL17050501188676
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
75579447911スチールLL17552521229078
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
75579456911スチール3L18054541269480
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
75579465911スチール4L18556561309882
11,400
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
75579474911スチール5L190585813410284
12,400
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
75579483911スチールBL170515412411076
12,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
75579499911スチールBLL175535613012078
12,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
75579508911スチールB3L180555814013080
12,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする