ツールケース5丁差 迷彩

ツールケース5丁差 迷彩 - work timeツールケース5丁差 迷彩 - work timeツールケース5丁差 迷彩 - work timeツールケース5丁差 迷彩 - work timeツールケース5丁差 迷彩 - work timeツールケース5丁差 迷彩 - work timeツールケース5丁差 迷彩 - work timeツールケース5丁差 迷彩 - work time

正面1段、2段、3段目は、ポケット入口際の折りかえりがないので引っかかりによる傷を防止します。
ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。
1段目以外の4丁差しは、貫通タイプです。

材質【生地】ポリエステル【金具】スチール寸法(cm)26×9×7.5本体質量(g)150内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75579657KNR-88MBKブラック
2,690
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
75579666KNR-88MGRグリーン
2,690
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
75579675KNR-88MPLパープル
2,690
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする