曜日別特売

ツールケース5丁差 型押 迷彩

ツールケース5丁差 型押 迷彩 - work timeツールケース5丁差 型押 迷彩 - work timeツールケース5丁差 型押 迷彩 - work timeツールケース5丁差 型押 迷彩 - work timeツールケース5丁差 型押 迷彩 - work timeツールケース5丁差 型押 迷彩 - work timeツールケース5丁差 型押 迷彩 - work timeツールケース5丁差 型押 迷彩 - work time

正面1段、2段、3段目は、型崩れのしにくい型押し仕様です。
ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。
1段目以外の4丁差しは、貫通タイプです。
両サイドのツール差しは、内側はハードプレート仕様、外側は合皮仕様で丈夫です。

材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール寸法(cm)26×13×7.5本体質量(g)200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75579684KNR-21MBKブラック
2,860
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
75579693KNR-21MGRグリーン
2,860
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
75579709KNR-21MPLパープル
2,860
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする