ペン型充電ドライバーケース 迷彩

ペン型充電ドライバーケース 迷彩 - work timeペン型充電ドライバーケース 迷彩 - work timeペン型充電ドライバーケース 迷彩 - work timeペン型充電ドライバーケース 迷彩 - work timeペン型充電ドライバーケース 迷彩 - work timeペン型充電ドライバーケース 迷彩 - work timeペン型充電ドライバーケース 迷彩 - work timeペン型充電ドライバーケース 迷彩 - work time

上部ペン式充電ドライバーに、ソケットやビットを装着したまま出し入れできるように、貫通仕様になっています。
ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。
ビットなど小物を収納できるゴム製のネット付き。

材質【生地】ポリエステル【金具】スチール寸法(cm)26×8×6本体質量(g)100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75579718KNR-22MBKブラック
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
75579727KNR-22MGRグリーン
1,750
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
75579736KNR-22MPLパープル
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする