ツールケース5丁差

ツールケース5丁差 - work timeツールケース5丁差 - work timeツールケース5丁差 - work time

痛みやすいベルト通しの芯と表面に補強材を使用。
ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。
1段目以外の4丁差しは、貫通タイプです。
両サイドのツール差しは、内側はハードプレート仕様、外側は合皮仕様で丈夫です。

材質【生地】レザー、人工皮革【金具】スチール寸法(cm)26×13×8本体質量(g)280ブラウン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75579779KNT-21
3,110
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする