ペン型充電ドライバーケース

ペン型充電ドライバーケース - work timeペン型充電ドライバーケース - work timeペン型充電ドライバーケース - work timeペン型充電ドライバーケース - work time

上部ペン式充電ドライバーに、ソケットやビットを装着したまま出し入れできるように、貫通仕様になっています。
痛みやすいベルト通しの芯と表面に補強材を使用。ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。
ビットなど小物を収納できるゴム製のネット付き。

材質【生地】レザー【金具】スチール寸法(cm)26×8.5×6本体質量(g)180ブラウン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75579788KNT-22
1,910
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする