曜日別特売

サポートベルト

サポートベルト - work timeサポートベルト - work timeサポートベルト - work timeサポートベルト - work timeサポートベルト - work time

背面通気性を損なわない特殊ラバーの滑り止めを採用(3か所)。
装着したその瞬間から安定したフィット感を体験できます。
スライド式ベルト通し(左右各1ヵ所)。
ベルト通しは約20cmスライド移動します。
50mmまでのベルトに対応。
D管リング付き中央、左右の5か所サスペンダー、カラビナ、安全コードなどを装着できます。

寸法(cm)80×12×3本体質量(g)450材質【生地】レザー、ポリプロピレン、人工皮革【金具】スチールブラック長さ(cm)80幅(cm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75579806KNT-100
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする