FUKUTOKU(福徳産業)
ガゼルボディバッグ
小さめなのに大容量!前面にオープンポケットと縦向きファスナーポケット。
本体も2ルームに分かれていてたくさん収納可能。内側の前と背にオープンポケット。
混率(%)
ポリエステル100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
30×16×13.5
容量(L)
5.2
質量(g)
263
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75579903
G-603
ベージュデジカモ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75579919
G-603
グレーデジカモ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください