FUKUTOKU(福徳産業)
サイクロンラフ
握る、持つ、掴む作業がとってもスムーズ!サイクロン状に配置されたブロック型滑り止めが異次元のグリップ力を発揮!超薄手&超グリップ手袋。
機能
薄手
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75579928
#773
M
22.5
7
9.5
19
ナイロン
赤
32
384
15
1
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75579937
#773
L
20.5
8
10
20
ナイロン
赤
34
408
15
1
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75579946
#773
M
22.5
7
9.5
19
ナイロン
紺
32
384
15
1
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75579955
#773
L
20.5
8
10
20
ナイロン
紺
34
408
15
1
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75579964
#773
M
22.5
7
9.5
19
ナイロン
グレー
32
384
15
1
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75579973
#773
L
20.5
8
10
20
ナイロン
グレー
34
408
15
1
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください