曜日別特売

耐熱防炎パイル手袋 こども用

耐熱防炎パイル手袋 こども用 - FUKUTOKU(福徳産業)耐熱防炎パイル手袋 こども用 - FUKUTOKU(福徳産業)耐熱防炎パイル手袋 こども用 - FUKUTOKU(福徳産業)耐熱防炎パイル手袋 こども用 - FUKUTOKU(福徳産業)

耐熱防炎繊維使用。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。
アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・防炎・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。キャンプにも最適。

機能耐熱性・防炎性・難燃性オレンジ入数(双)1材質(手袋)アラミド繊維(コーネックス)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75579998#240SS201849
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
75580007#240S22.51959
2,600
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする