ノーブランド
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
国内材
用途
給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状
パイプ
材質
ステンレス
外径(Φmm)
21.7
長さ(mm)
4000
長さ(m)
4
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
内容量
1本
注意
※法人のみ。
※車上渡し前提。
※4トン・ロング車の進入・回転が困難なところは配送不可。(住宅地/ビジネス街/繁華街/個人宅/工事現場/学校/病院/ビル/集合住宅/農地も不可)荷降ろし具が無い所は不可。
※無人倉庫・企業表示が無い場所は不可。
※その他の不可(土日及び長期休暇/時間指定/事前連絡/時間待ち合わせ/路上待機/別場所での待機/等)。
※不在だった場合、または荷下ろしを開始いただけない場合はキャンセルとし再配達はいたしません(改めて新規ご発注下さい)出荷準備後、出荷後の持ち帰りは別途費用が発生いたします。
※荷姿は梱包無しです
※最大で10本までの配送となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
呼び厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75580384
15A x Sch20
2.5
スケジュール20S
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75580393
15A x Sch40
3
スケジュール40
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類