ディックコーポレーション (DIC)
IMPACT LOCK ハイゲージ先丸クルー無地 3P
ハイゲージ編み
耐久性6倍
吸収性30倍
ズレ軽減サポート
履き心地工場!
用途
通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等
特性
耐久性
指タイプ
通常
サイズ(cm)
25~27
材質
綿・ナイロン・他
入数
3
かかとからの長さ(cm)
26
色
グレー/レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(3足)
注意
※体質により、かゆみ・かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をおやめください
※混色物は摩擦、汗、雨、洗濯などによる色移りにご注意ください
※タンブラー乾燥はお避け下さい
※洗濯の際は水洗いをしてください
※口ゴム部を上にして陰干ししてください
※淡色物には蛍光剤の入っていない洗剤を使用してください
※濃色物と淡色物は一緒に洗わないで下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75580883
CA-046
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください