IMPACT LOCK ハイゲージ先丸アンクル 3P

IMPACT LOCK ハイゲージ先丸アンクル 3P - ディックコーポレーション (DIC)IMPACT LOCK ハイゲージ先丸アンクル 3P - ディックコーポレーション (DIC)IMPACT LOCK ハイゲージ先丸アンクル 3P - ディックコーポレーション (DIC)IMPACT LOCK ハイゲージ先丸アンクル 3P - ディックコーポレーション (DIC)

ハイゲージ編み
耐久性6倍
吸収性30倍
ズレ軽減サポート
履き心地工場!

用途通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)13内容量1組(3足)
注意
※体質により、かゆみ・かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をおやめください
※混色物は摩擦、汗、雨、洗濯などによる色移りにご注意ください
※タンブラー乾燥はお避け下さい
※洗濯の際は水洗いをしてください
※口ゴム部を上にして陰干ししてください
※淡色物には蛍光剤の入っていない洗剤を使用してください
※濃色物と淡色物は一緒に洗わないで下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75580899CA-047グレー/レッド、ブラック、ネイビー綿・ナイロン・他25~27通常3耐久性
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする