ディックコーポレーション (DIC)
長靴用ソックス 先丸 2P
長靴用!
超抗菌加工
テーパード仕様
ズレにくい!
クッション性
用途
通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等
特性
抗菌・防臭・クッション性
指タイプ
通常
サイズ(cm)
25~27
材質
ポリエステル・綿・他
入数
2
かかとからの長さ(cm)
32
色
ブラック/グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(2足)
注意
※体質により、かゆみ・かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をおやめください
※混色物は摩擦、汗、雨、洗濯などによる色移りにご注意ください
※タンブラー乾燥はお避け下さい
※洗濯の際は水洗いをしてください
※口ゴム部を上にして陰干ししてください
※淡色物には蛍光剤の入っていない洗剤を使用してください
※濃色物と淡色物は一緒に洗わないで下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75580908
CA-163
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください