ディックコーポレーション (DIC)
バルキーソックス 先丸 2P
太い糸で足全体を包む
ウールの混率アップ!安全靴にも最適
用途
通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等
サイズ(cm)
25~27
指タイプ
通常
材質
ウール・他
色
ブラック/グレー/ホワイト
入数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
26
内容量
1組(2足)
注意
※体質により、かゆみ・かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をおやめください
※混色物は摩擦、汗、雨、洗濯などによる色移りにご注意ください
※タンブラー乾燥はお避け下さい
※洗濯の際は水洗いをしてください
※口ゴム部を上にして陰干ししてください
※淡色物には蛍光剤の入っていない洗剤を使用してください
※濃色物と淡色物は一緒に洗わないで下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
材質
色
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75580917
CA-164
25~27
通常
ウール・他
ブラック/グレー/ホワイト
2
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください