ディックコーポレーション (DIC)
消臭元サポートソックス3P 5本指
ニオイの原因菌を抑える小林製薬のKOBA-GUARD採用。
繊維上のニオイの原因となる菌を増殖させない加工です。
特殊加工により、汗などのニオイを消臭します。
部屋干し対策にも最適の靴下です。
用途
通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(3足)
注意
※洗濯の際は水洗いをしてください
※口ゴム部を上にして陰干ししてください
※淡色物には蛍光剤の入っていない洗剤を使用してください
※濃色物と淡色物は一緒に洗わないで下さい
※濃色物は摩擦や、汗や雨等による色移りにご注意ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75580944
SSG-011
ダーク
綿・ポリエステル・その他
25~27
5本指
3
抗菌・防臭
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
3日以内出荷
75580953
SSG-011
ヘザー
綿・ポリエステル・その他
25~27
5本指
3
抗菌・防臭
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください