ディックコーポレーション (DIC)
草刈フェイスカバー
ポリカーボネイト製レンズで環境に優しく衝撃・キズに強い。
ハリのあるメッシュで飛んでくる草からガード。
キャップの上からかぶれる大きめバイザーです。
用途
草刈り作業、除草作業等
材質(レンズ)
ポリカーボネイト(ハードコート)
サイズ
フリー
色
グリーン
形状
防災面
仕様
耐衝撃性、耐傷性
材質
バイザー:ナイロン100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(メッシュ)
ナイロン
内容量
1個
注意
※この商品は顔や頭を害虫から保護するものではありません
※あくまで補助的な機能を果たすものであり、蜂などの人体に大きな影響を及ぼす恐れのある虫への防虫対策としては、ご使用にならないで下さい
※ご使用の際は首周りに隙間ができないようにしてご使用ください
※鋭利なものに触れるとネットが破ける恐れがございます
※熱に弱いため、火気には近づけないで下さい
※体質によってかゆみ、かぶれ等異常のを感じたらご使用をお止めください
※長時間のご使用により異常を感じられた場合はご使用をおやめください
※強く折り曲げるとレンズが変形しますのでご注意ください
※寒冷時、素材の特性上レンズが割れやすくなりますのでご注意ください
※直接太陽を見ないで下さい
※水や汗に濡れたまま放置するとカビや色落ちの原因になります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75581039
G-100
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください