ホシモト
鉄製長蝶番
サイズに合わせてカットして使用できます。
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質
鉄
寸法L2(mm)
20
寸法W(mm)
32
寸法t(mm)
1.6
寸法D(Φmm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75581179
F-45-1
1000
600
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
75581188
F-45-2
900
540
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
75581197
F-45-3
850
510
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
75581206
F-45-4
750
450
¥
959
¥
1,055
(税込)
9日以内出荷
75581215
F-45-5
600
360
¥
799
¥
879
(税込)
9日以内出荷
75581224
F-45-6
450
270
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
75581233
F-45-7
350
210
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
9日以内出荷
75581249
F-45-8
300
180
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
9日以内出荷
75581258
F-45-51
250
150
¥
479
¥
527
(税込)
9日以内出荷
75581267
F-45-52
200
120
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
75581276
F-45-53
150
90
¥
389
¥
428
(税込)
9日以内出荷
75581285
F-45-54
120
72
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください