ホシモト
SUS製抜き差し蝶番
右開き用・左開き用があります。
本図は左を示し、右は勝手違いとなります。
用途
各種BOX
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法L1(mm)
50
64
75
寸法L2(mm)
49
62
72.5
寸法t(mm)
1.5
2
質量(g)
29.1
41.9
62.6
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法W1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75581355
SA-94-1L
38
75
72.5
8
2
62.6
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
75581364
SA-94-1R
38
75
72.5
8
2
62.6
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
75581373
SA-94-2L
36
64
62
7
1.5
41.9
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
9日以内出荷
75581389
SA-94-2R
36
64
62
7
1.5
41.9
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
9日以内出荷
75581398
SA-94-3L
32
50
49
7
1.5
29.1
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
75581407
SA-94-3R
32
50
49
7
1.5
29.1
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください