ホシモト
SUS製スプリング付蝶番
材質
ステンレス
寸法P3(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P4(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d1(Φmm)
N
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75581574
SF-49-5
100
50
2
80
40
38
9.5
5.3
8
101.8
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
75581583
SF-49-6
80
50
2
50
-
38
9.5
5.3
6
80.2
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
75581599
SF-49-7
6
40
1.5
40
-
26
8.5
4.3
6
42
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください