ホシモト
鉄製E-リングワッシャー
(1件のレビュー)
用途
蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として
材質
バネ用鋼材
硬さ
HRC44~52
表面処理
リン酸塩皮膜(ACP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
適合サイズ(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75581644
B-EW-4
4+0,-0.12
9±0.2
3.5+0,-0.3
0.6±0.04
0.2
5(軸ピン)
¥
10
¥
11
(税込)
当日出荷
75581653
B-EW-5
5+0,-0.12
11±0.2
4.3+0,-0.3
0.6±0.04
0.2
6(軸ピン)
¥
12
¥
13
(税込)
9日以内出荷
75581669
B-EW-7
7+0,-0.15
14±0.2
6.1+0,-0.35
0.8±0.04
0.4
8(軸ピン)
¥
15
¥
17
(税込)
9日以内出荷
75581678
B-EW-8
8+0,-0.15
16±0.2
6.9+0,-0.35
0.8±0.04
0.6
10(軸ピン)
¥
20
¥
22
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください