山田紙器
段ボールケース100サイズ
材質
段ボール(古紙使用)
形状
その他
厚さ(mm)
5
色
クラフト
入数(枚)
30
容量(L)
28.4
内寸奥行(mm)
440
内寸幅(mm)
320
外寸法・幅(mm)
330
外寸法・高さ(mm)
215
外寸法・奥行(mm)
450
ライナー
C5
内寸高さ(mm)
202
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75581723
YMD-100
100サイズ
99.5
450×330×215
440×320×202
A3
A
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る