星光商事
ハイブリッド型 二酸化炭素CO2濃度センサー SK-D12Q3CO2
CO2濃度、温度、気温、湿度の測定ができます。音声アナウンス機能搭載で16か国語に対応しています。
用途
換気の際の感染症予防対策に
付属品
2mUSBケーブル(USBMicroUSBTYPEA)×1本
電源
DC5V(MicroUSB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×34×120
温度測定範囲(℃)
-40~120(気温)、0~50(表面/体温)
湿度測定範囲(%)
約5~99
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75x34x120
測定ガス
二酸化炭素
使用環境温度(℃)
5~45(推奨温度範囲:10~35)
検知方式
NDIR方式(二酸化炭素)
測定範囲(ppm)
400~6000(二酸化炭素濃度)
検知対象ガス
CO2
計測方式
非接触型赤外線放射方式(体温)
内容量
1台
注意
※二酸化炭素濃度は通気口周辺を測定するので同一機を並べた場合でも同じ数値にはならない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75581757
SK-D12Q3CO2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください