ホシモト
分岐回路接続銅帯
母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。
用途
メインブレーカーと母線バーのジョイント等
材質
銅
表面処理
光沢スズめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75582904
EB-50F
2
30.6
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
75582913
EB-100
4
60
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
75582929
EB-125
5
75
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
75582938
EB-225
6
174
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください