ホシモト
鉄製止め金
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
板厚t(mm)
3.2
寸法□K(mm)
10
質量(g)
87.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75583358
C-13
¥
209
¥
230
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください