ホシモト
鉄製止め金
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
板厚t(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法□K(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75583543
C-41-1
10
27.3
¥
96
¥
106
(税込)
9日以内出荷
75583559
C-41-2
8
26.9
¥
92
¥
101
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください