鉄製止め金

鉄製止め金 - ホシモト鉄製止め金 - ホシモト

ロングサイズは取り付けサイズに合わせて曲げ・切断して使用できます。

材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法□K(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
板厚t(mm)
寸法P1(mm)
寸法W(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75583586C-42-110100723.2202568.5
119
131(税込)
9日以内出荷
75583595C-42-1L101501223.2202598.9
209
230(税込)
9日以内出荷
75583604C-42-28100723.2202568.8
149
164(税込)
9日以内出荷
75583613C-42-2L81501223.2202599
209
230(税込)
9日以内出荷
75583629C-42-2S8100722.3202548
139
153(税込)
9日以内出荷
75583638C-42-2LS81501222.3202571.7
189
208(税込)
9日以内出荷
75583647C-42-3S7100722.3202550
159
175(税込)
9日以内出荷
75583656C-42-3LS71501222.3202572
189
208(税込)
9日以内出荷
75583665C-42-4L8120982.3152455
99
109(税込)
9日以内出荷
75583674C-42-510120982.3152454
179
197(税込)
9日以内出荷
75583683C-42-610120923.2202580.7
179
197(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする