ホシモト
鉄製止め金
ロングサイズは取り付けサイズに合わせて曲げ・切断して使用できます。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
板厚t(mm)
3.2
寸法L(mm)
140
寸法K(mm)
10.2
寸法W(mm)
25
質量(g)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75583823
C-43L
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください