曜日別特売
モノタロウ

角当て L型アングル 紙製

角当て L型アングル 紙製 - モノタロウ角当て L型アングル 紙製 - モノタロウ角当て L型アングル 紙製 - モノタロウ角当て L型アングル 紙製 - モノタロウ角当て L型アングル 紙製 - モノタロウ角当て L型アングル 紙製 - モノタロウ角当て L型アングル 紙製 - モノタロウ角当て L型アングル 紙製 - モノタロウ
(13件のレビュー)

製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。
板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。
再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。

用途
梱包用箱のサイドやエッジの保護に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
材質Kライナー、紙管原紙幅(mm)50厚さ(mm)3クラフト色
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g/本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75712298-1束(50本)10024
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75712307-1束(100本)600142
6,898
7,588(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75712316-1束(25本)1000236
2,898
3,188(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75712325-1束(25本)1500354
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75712316
2025-06-23
用途: 什器輸送用梱包
株式会社MAARDESIGN

すぐ届き、コーナー材として利用しました。
しっかりした梱包ができました!
発送がダンボールの為、置配する場所は選びます。

2025-09-05
用途: トラックに積み込み時

アルミ製品をトラックに積込時の当てに使用しています。
雨に当たらなければ結構使い廻しができるのでいいです。

2025-05-22
用途: 輸送時の破損防止のため
製造業

なるべくコストを下げたい中で
他の商品よりも低価格のため助かります

2024-11-20
用途: 引越し
製造業

軽トラ引越しでの冷蔵庫、洗濯機の固定に使いました。
問題なく使えました。また、購入して良かったです。

2025-04-14
用途: 梱包時
製造業

圧倒的にモノタロウさんのこの商品がお安いです
特に何の問題もありません

2024-11-27
用途: 製品梱包
滝川株式会社 那須工場製造業

段ボール梱包品の補強として使用、強度も問題なく使用出来てます。

1が参考にしています
対象商品 : 75712298
2023-07-11
用途: 製品を梱包し出荷時

厚みもあり、使いやすいです。束ごとに分けられているところも良いと思います。

対象商品 : 75712325
2023-04-05
用途: 製品入り段ボール箱のパレタイズ用角保護として

リーズナブルな価格だったのでそれまで使用していた他社製品に代えて。使用感は全く遜色なく、発注から納品までもスピーディーで良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする