曜日別特売

静電安全靴(JIS)短靴AW12静電

静電安全靴(JIS)短靴AW12静電 - シモン静電安全靴(JIS)短靴AW12静電 - シモン静電安全靴(JIS)短靴AW12静電 - シモン

JIST8103(ED-P/C3)CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。

機能クッション性、屈曲性、耐摩耗性、静電材質(先芯)ワイドACM樹脂材質(甲被)牛革(型押しソフト)質量(g)770(26.0cm/両足)ブラック形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底JIS規格JIST8103(ED-P/C3)CⅠ/S/P1合格品内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75589265AW12静電23.5
11,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
75589274AW12静電24
11,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
75589283AW12静電24.5
11,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
75589299AW12静電25
11,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
75589308AW12静電25.5
11,700
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
75589317AW12静電26
11,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
75589326AW12静電26.5
11,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
75589335AW12静電27
11,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
75589344AW12静電27.5
11,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
75589353AW12静電28
11,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする