UNISON(ユニソン)
水栓 水凛フォーセット
選ぶのが楽しくなるフォーセット。屋内でもお使いいただける仕様です。
泡沫アダプター・ホース用アダプター付。
質量(kg)
0.5
色
シルバー
材質
青銅・黄銅
付属品
アダプター(泡沫・ホース用)
内容量
1個
注意
※水道工事、取り付け工事は指定水道工事店に依頼して下さい。
※寒冷地仕様ではありません。
※蛇口や配管内の水の凍結が考えられる場合は、破損のおそれがありますので、水抜き栓の設置など地域・気候に応じた凍結防止対策を行って下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75591329
600701110
124×112×46
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75591338
600702110
124×123×46
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません