好川産業
コーキングヘラ
コーキングの仕上げの使用や使いたい大きさにカットもできます。
スリムな形状かつローコストタイプです。
用途
コーキング作業
寸法(mm)
135×30×15
材質
ウレタン
全長(mm)
135
仕様
C600
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75592266
41161
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください