曜日別特売

CLEAS 低放射

CLEAS 低放射 - サンゲツCLEAS 低放射 - サンゲツ

デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。

用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに長さ(m)1種類エコリム70総厚(μm)94(剥離紙除く)基材厚さ(μm)50可視光線反射率(%)19可視光線透過率(%)68日射反射率(%)29日射透過率(%)47日射吸収率(%)24紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.59内容量1巻(1m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
商品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75593377GF1206-2(GF-206)1270069213
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75593386GF1206-3(GF-206)1524069214
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする