ゼクソン
高圧エアーホース 白
柔らかく、滑り抜群で、かつ軽量の為、引っ掛かりにくく折れを防ぎます。
オール白で現場で目立つ!!
用途
屋内作業、内装業者様のエアーツールに
材質
特殊エストラマー
内径×外径(Φmm)
6×10
最高使用圧力(MPa)
2.8
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75593894
NK-6 10m
10
¥
14,125
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
75593903
NK-6 15m
15
¥
16,875
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
75593919
NK-6 20m
20
¥
19,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
75593928
NK-6 30m
30
¥
24,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください