ソリッドバー TBP R

ソリッドバー TBP R - タンガロイソリッドバー TBP R - タンガロイ

内径・面取り加工用超硬ソリッドバー

勝手R材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小加工径(Φmm)
寸法DCONMS(mm)
寸法a(mm)
寸法WF(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
寸法CDX(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75594278TBPR04090010-D028 SH7252.804.0002.60.925.509.00.20.1
5,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594287TBPR04150010-D040 SH7254.004.0003.51.531.5015.00.30.1
6,060
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594296TBPR07140015-D050 SH7255.007.0004.40.930.0014.00.50.15
5,700
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594305TBPR07190015-D050 SH7255.007.0004.40.935.0019.00.50.15
6,770
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする