タンガロイ
ソリッドバー TBU R
内径引き・面取り加工用超硬ソリッドバー
勝手
R
最小加工径(Φmm)
5.00
寸法DCONMS(mm)
7.000
寸法a(mm)
4.4
寸法WF(mm)
0.9
寸法f2(mm)
0.2
寸法CDX(mm)
1.00
寸法CW(mm)
1.00
材種
SH725
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75594314
TBUR07140010-D050 SH725
30.00
14.0
¥
5,790
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594323
TBUR07190010-D050 SH725
35.00
19.0
¥
6,090
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください